Startseite

CABUR SRL - CBRUC03M UC03M CONNETT. VOLANTE 3 POLI 2,5 MMQ - UC03M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRUC03M UC03M CONNETT. VOLANTE 3 POLI 2,5 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 3

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Mit Betätigungshebeln - ja

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963226332

Artikelnummer

CBRUC03M

Herstellernummer

UC03M

Hersteller

CBR

Anzahl der Klemmstellen:

3

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...2.5 mm²

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.34...2.5 mm²

Cabur presenta la serie UC, una nuova linea di morsetti volanti a molla con sistema di bloccaggio a leva. La serie, caratterizzata da una estrema semplicità e velocità di utilizzo, comprende due sezioni da 2,5 mm² e 4 mm² nelle versioni a due, tre e cinque poli. L’eccezionale versatilità ne consente l’applicazione in vari settori dell’impiantistica elettrica come la domotica, la piccola/media automazione industriale, la cantieristica. Vantaggi: • Pratici, veloci, funzionali e sicuri • Cablaggio estremamente rapido, grazie alla levetta, non servono utensili • Connessione diretta tipo push-in di cavi rigidi o dotati di puntalino • Connessione e rimozione di cavi flessibili tramite l’azionamento della leva • Corpo trasparente per una rapida ispezione del corretto cablaggio • La molla evita il rischio di sezionamento causato dal serraggio diretto della vite • La connessione a polo evita l’attorcigliamento dei cavi ed il rischio di surriscaldamento