CABUR SRL - CBRTUB6715 TUB6715 TUB.ASOLATO PER TA6715W - TUB6715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...14 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
125 ST
EAN
8017963098366
Artikelnummer
CBRTUB6715
Herstellernummer
TUB6715
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...14 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...14 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
67 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Tubetto asolato per fascette 67x15 mm


