Startseite

CABUR SRL - CBRTUB209 TUB209 TUB.ASOLATO PER TA209W/Y - TUB209

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB209 TUB209 TUB.ASOLATO PER TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

8017963098335

Artikelnummer

CBRTUB209

Herstellernummer

TUB209

Hersteller

CBR

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.5...14 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...14 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

20 mm

Breite:

9 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

tubetto asolato per TA209W/Y.