CABUR SRL - CBRTUB1202 TUB1202 TUB.PORTACART.3000 PZ M2 - TUB1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
3000 ST
EAN
8017963059114
Artikelnummer
CBRTUB1202
Herstellernummer
TUB1202
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.