Startseite

CABUR SRL - CBRTAV156AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 6X15 MM - TAV156AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAV156AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 6X15 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963145916

Artikelnummer

CBRTAV156AW

Herstellernummer

TAV156AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

6 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

etichetta in vinile per apparecchiature 6x15 mm COLORE BIANCOCONFEZIONE 1050 PZ