Startseite

CABUR SRL - CBRTAP3070AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 30X70 M - TAP3070AM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP3070AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 30X70 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8017963147613

Artikelnummer

CBRTAP3070AM

Herstellernummer

TAP3070AM

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

70 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

30 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.