Startseite

CABUR SRL - CBRTAP2715W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X27 MM - TAP2715W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP2715W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963146319

Artikelnummer

CBRTAP2715W

Herstellernummer

TAP2715W

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc sermirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.• Adesivo : 3M 99786• Colore: Bianco.