Startseite

CABUR SRL - CBRTAP209AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 9X20 MM - TAP209AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP209AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 9X20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 9 mm

Packung

  • 550 ST

EAN

8017963146838

Artikelnummer

CBRTAP209AY

Herstellernummer

TAP209AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

9 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 9X20 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.