Startseite

CABUR SRL - CBRTAM3515B TARGHETTA PVC FLAT NERO 15X35 MM - TAM3515B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAM3515B TARGHETTA PVC FLAT NERO 15X35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 35 mm

Packung

  • 180 ST

EAN

8017963212069

Artikelnummer

CBRTAM3515B

Herstellernummer

TAM3515B

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 2-moduli, colore nero, per SmartPrint-Plus