CABUR SRL - CBRTA60100AW TA60100AW TAR.ADESIVA BIANCA 60X100 - TA60100AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963101462
Artikelnummer
CBRTA60100AW
Herstellernummer
TA60100AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva BIANCAper apparecchiature 60 x 100 mm foglio singolo.


