Startseite

CABUR SRL - CBRTA2715W TA2715W TARGHETTA 27X15 BIANCA - TA2715W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA2715W TA2715W TARGHETTA 27X15 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 27 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963062602

Artikelnummer

CBRTA2715W

Herstellernummer

TA2715W

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

1.6 mm

Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.