CABUR SRL - CBRTA1808T TA1808T TARG.18X8 TELEMECANIQUE - TA1808T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
375 ST
EAN
8017963098304
Artikelnummer
CBRTA1808T
Herstellernummer
TA1808T
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA1808T TARG.18X8 TELEMECANIQUE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


