Startseite

CABUR SRL - CBRTA156AY TA156AY TARG. ADESIVA GIALLA 6X15 - TA156AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA156AY TA156AY TARG. ADESIVA GIALLA 6X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1050 ST

EAN

8017963068529

Artikelnummer

CBRTA156AY

Herstellernummer

TA156AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

6 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Etichette in policarbonato spessore 0,65 micron adesive da utilizzarsi solo su CaburJet. • Materiale: policarbonato • Autoestiguenza: UL94-V0 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Adesivo: acrilico Lohmann DuploCOLL 50U E Lohmann DuploCOLL 100U • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2 - Dimensioni: 6x15mm - colore: giallo.