Startseite

CABUR SRL - CBRTA100060WS TA100060WS TARGA IDEN QUADRO 100X60 - TA100060WS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA100060WS TA100060WS TARGA IDEN QUADRO 100X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963177948

Artikelnummer

CBRTA100060WS

Herstellernummer

TA100060WS

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

100 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100060WS TARGA IDENQUADRO 100X60… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.