Startseite

CABUR SRL - CBRSR400 SFR.6(EX)I MORS. PORTAF. 6,3X32 - SR400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSR400 SFR.6(EX)I MORS. PORTAF. 6,3X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963032049

Artikelnummer

CBRSR400

Herstellernummer

SR400

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

blau

Bemessungsspannung:

630 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Per fusibili 5x20mm con possibilità di evidenziare l'eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED.|Possible hookup on G32 guide. For 5x20mm fuse, usable to display the possible interruption of the fuse with the micrcocircuit LED.