CABUR SRL - CBRSR300 SFR.6 MORS.PORTAFUS. 6,3X32 - SR300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
8017963032032
Artikelnummer
CBRSR300
Herstellernummer
SR300
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
630 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm


