Startseite

CABUR SRL - CBRSFR4PT SFR.4+PT MORSETTO PORTAFUS CON PIASTRINA - SFR4PT

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSFR4PT SFR.4+PT MORSETTO PORTAFUS CON PIASTRINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963038263

Artikelnummer

CBRSFR4PT

Herstellernummer

SFR4PT

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

0 mm

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Breite:

0 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Aggancio possibile su guida G32.