Startseite

CABUR SRL - CBRSF923GR SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE - SF923GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSF923GR SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 70 ST

EAN

8017963049412

Artikelnummer

CBRSF923GR

Herstellernummer

SF923GR

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Portafusibile con led segnalatore per fusibili diam. 50x20mm, con possibilita di evidenziare l'eventuale interruzione del fusibile mediante micocircuito LED. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi G32 e TH/35.