CABUR SRL - CBRSF904 SFR.4/D3AR MORSETTO DIODO 3A ROVESCIATO - SF904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauelementetyp - Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Packung
70 ST
EAN
8017963144971
Artikelnummer
CBRSF904
Herstellernummer
SF904
Hersteller
CBR
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SFR.4/D3AR Morsetto a vite 4mm2 con diodo 3A passante-invertito, colore grigio



