CABUR SRL - CBRSC104 SCX/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - SC104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
20 ST
EAN
8017963158633
Artikelnummer
CBRSC104
Herstellernummer
SC104
Hersteller
CBR
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur


