Startseite

CABUR SRL - CBRSC103 SCX/PO/2 PIASTRINA PARALLELO - SC103

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSC103 SCX/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963158626

Artikelnummer

CBRSC103

Herstellernummer

SC103

Hersteller

CBR

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur