Startseite

CABUR SRL - CBRSB220GR SCB.6/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB220GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB220GR SCB.6/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963045049

Artikelnummer

CBRSB220GR

Herstellernummer

SB220GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Höhe:

0 mm

Ausführung der Quertrennung:

gleitend

Breite:

0 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

0 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Aggancio possibile su guida G32. Morsetto sezionabile a cursore in configurazione speciale per circuiti amperometrici.|Possible hookup on G32 guide.