CABUR SRL - CBRSB205R SCB/6/CPM/R COLONNINA X PAR. ROSSA - SB205R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - rot
Montageart - schraubbar
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963036757
Artikelnummer
CBRSB205R
Herstellernummer
SB205R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
rot
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Colonnina con presa in colore rosso


