CABUR SRL - CBRSB205 SCB/6/CPM COLONNINA PER PARALLELO - SB205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - schwarz
Montageart - schraubbar
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963158619
Artikelnummer
CBRSB205
Herstellernummer
SB205
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Viti e colonnine di c.c. Colonnina per l’uso con piastrine SCB/6/PO


