Startseite

CABUR SRL - CBRRP300GR RP.4/GR MORS PASSANTE - RP300GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRRP300GR RP.4/GR MORS PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

Packung

  • 200 ST

EAN

8017963045285

Artikelnummer

CBRRP300GR

Herstellernummer

RP300GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Bemessungsspannung:

630 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

Morsetti passanti standard Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 4 - Corrente nominale [A]: 32 - Tensione nominale [V]: 630