CABUR SRL - CBRRN300GR RN.1/GR MORSETTO PASSANTE - RN300GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²
Packung
125 ST
EAN
8017963045247
Artikelnummer
CBRRN300GR
Herstellernummer
RN300GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH15
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
0
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
0 mm


