Startseite
Auslauf

CABUR SRL - CBRQBLOK4161U QBLOK4P160A14-U MORSETTIERA 160A 14F B.U

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQBLOK4161U QBLOK4P160A14-U MORSETTIERA 160A 14F B.U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963213622

Artikelnummer

CBRQBLOK4161U

Herstellernummer

QBLOK4161U

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

160 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...50 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

4

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

QBLOK4P160A14-U Morsettiera quadripolare 160A a 14 fori, versione B.U.