CABUR SRL - CBRPTP0505R PTP/5/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI - PTP0505R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - rot
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8017963112062
Artikelnummer
CBRPTP0505R
Herstellernummer
PTP0505R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 5 05 R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


