Startseite

CABUR SRL - CBRPTP04D10R PTP/4D/10/R PONTE A PETTINE ROSSO 10POLI - PTP04D10R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP04D10R PTP/4D/10/R PONTE A PETTINE ROSSO 10POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - rot

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963212922

Artikelnummer

CBRPTP04D10R

Herstellernummer

PTP04D10R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

PTP/4D/10/R Ponte a 10-poli, colore rosso per DBC.4