Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0302R PTP/3/02/R PONTE A PETTINE ROSSO 2 POLI - PTP0302R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0302R PTP/3/02/R PONTE A PETTINE ROSSO 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - rot

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963111829

Artikelnummer

CBRPTP0302R

Herstellernummer

PTP0302R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 3 02 R PONTE A PETTINE ROSSO 2 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.