Startseite
Auslauf

CABUR SRL - CBRPTP0202B PTP/2/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0202B PTP/2/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 9.2 mm

  • Farbe - blau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963111324

Artikelnummer

CBRPTP0202B

Herstellernummer

PTP0202B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

9.2 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 02 B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.