Startseite

CABUR SRL - CBRPTC5110 PTC/51/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC5110

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC5110 PTC/51/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - weiß

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963098137

Artikelnummer

CBRPTC5110

Herstellernummer

PTC5110

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

weiß

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PTC/51/10 Ponte a 10 poli per HFR.4