Startseite

CABUR SRL - CBRPTC1100 PTC/11/00 PONTE A PETTINE - PTC1100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC1100 PTC/11/00 PONTE A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 25

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963050272

Artikelnummer

CBRPTC1100

Herstellernummer

PTC1100

Hersteller

CBR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

25

Bemessungsstrom In:

57 A

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 11 00 PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.