CABUR SRL - CBRPTC0802 PTC/8/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963036764
Artikelnummer
CBRPTC0802
Herstellernummer
PTC0802
Hersteller
CBR
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 8 02 PONTEA PETTINE 2 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


