CABUR SRL - CBRPTC0600 PTC/6/00 PONTE PETTINE - PTC0600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 31
Rastermaß - 251.1 mm
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
8 ST
EAN
8017963026833
Artikelnummer
CBRPTC0600
Herstellernummer
PTC0600
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
31
Rastermaß:
251.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto


