Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0500 PTC/5/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC0500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0500 PTC/5/00 PONTE PETTINE L=250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 40

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963032155

Artikelnummer

CBRPTC0500

Herstellernummer

PTC0500

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

40

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto