CABUR SRL - CBRPTC0402 PTC/4/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
EAN
8017963016209
Artikelnummer
CBRPTC0402
Herstellernummer
PTC0402
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


