Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0400 PTC/4/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC0400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0400 PTC/4/00 PONTE PETTINE L=250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 42

  • Rastermaß - 252 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963016148

Artikelnummer

CBRPTC0400

Herstellernummer

PTC0400

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

42

Rastermaß:

252 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto