CABUR SRL - CBRPTC0310 PTC/3/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963023689
Artikelnummer
CBRPTC0310
Herstellernummer
PTC0310
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


