CABUR SRL - CBRPTC0302 PTC/3/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963023658
Artikelnummer
CBRPTC0302
Herstellernummer
PTC0302
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto


