CABUR SRL - CBRPTC0205 PTC/2/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC0205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Rastermaß - 25.5 mm
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
EAN
8017963016179
Artikelnummer
CBRPTC0205
Herstellernummer
PTC0205
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Rastermaß:
25.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


