CABUR SRL - CBRPR001 PR/DIN/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 M
EAN
8017963161015
Artikelnummer
CBRPR001
Herstellernummer
PR001
Hersteller
CBR
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio passivato



