CABUR SRL - CBRPOF08 POF/08 PONTE DI PARALLELO - POF08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
15 ST
EAN
8017963157520
Artikelnummer
CBRPOF08
Herstellernummer
POF08
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo fissi Cabur


