CABUR SRL - CBRPO153 POF/150/3 PONTE TRIPOLARE - PO153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963157414
Artikelnummer
CBRPO153
Herstellernummer
PO153
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPOF 150 3 PONTE TRIPOLARE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


