Startseite

CABUR SRL - CBRPO152 POF/150/2 PONTE BIPOLARE - PO152

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPO152 POF/150/2 PONTE BIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963157407

Artikelnummer

CBRPO152

Herstellernummer

PO152

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo fissi Cabur