CABUR SRL - CBRPMP25 PMP/25 PIATTINA PER PARALLELO - PMP25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 16
Rastermaß - 250 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
8 ST
EAN
8017963007955
Artikelnummer
CBRPMP25
Herstellernummer
PMP25
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
16
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - piattine multiple di parallelo Cabur


