Startseite

CABUR SRL - CBRPMP17 PMP/17 PIATTINA PER PARALLELO - PMP17

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP17 PMP/17 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 42

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963157940

Artikelnummer

CBRPMP17

Herstellernummer

PMP17

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

42

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPMP 17 PIATTINA PER PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.