Startseite

CABUR SRL - CBRPMP13 PMP/13 PIATTINA PER PARALLELO - PMP13

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP13 PMP/13 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 31

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963157292

Artikelnummer

CBRPMP13

Herstellernummer

PMP13

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

31

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

La piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti, contigui o meno, è fornita in spezzoni da 250 mm con foratura adeguata al passo di ogni morsetto. La piattina è sostenuta e fissata, in corrispondenza di ogni elemento, da una specialevite a colonnina CPM. Nell’impiego su morsettiere destinate ad impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e) le viti/colonnine CPM sono dotate di rondelle antiallentanti e la loro sigla si modifica con CPX.