Startseite

CABUR SRL - CBRPMP05 PMP/05 PIATTINA PER PARALLELO - PMP05

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP05 PMP/05 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 21

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963157230

Artikelnummer

CBRPMP05

Herstellernummer

PMP05

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

21

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - piattine multiple di parallelo Cabur