Startseite

CABUR SRL - CBRPMP02 PMP/02 PIATTINA PER PARALLELO - PMP02

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP02 PMP/02 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 40

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963157209

Artikelnummer

CBRPMP02

Herstellernummer

PMP02

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

40

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - piattine multiple di parallelo Cabur